€ 242,02/ stukexcl. btw
€ 292,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 32 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 114 kN |
Statisch draaggetal | 81.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 2.69 kg |
Gewicht | 5.93 lb |
€ 182,61/ stukexcl. btw
€ 220,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026