Eriks
FAG

FAG 6219-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832905
  • Fabrikant:4012801278140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 182,61/ stukexcl. btw

€ 220,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
116 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.8 kN
Grenstoerental
4550 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.73 kg
Gewicht
6.019 lb
da_min
107 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
D1
146.72 mm
d1
118.3 mm
D2
150.86 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternatieven

€ 242,02/ stukexcl. btw

€ 292,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026