Eriks
SKF

SKF 6218, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758607
  • Fabrikant:7316577066251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 170,98/ stukexcl. btw

€ 206,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
73.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.8 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.16 kg
Gewicht
4.76 lb
Alternatieven

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026