Eriks
FAG

FAG 6218, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667580
  • Fabrikant:4012801077453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 131,58/ stukexcl. btw

€ 159,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
30 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
102 kN
Statisch draaggetal
74 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.5 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.189 kg
Gewicht
4.826 lb
Alternatieven

€ 170,98/ stukexcl. btw

€ 206,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026