Eriks
SKF

SKF 6217/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 85 mm ID, 150 mm OD, 28 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758605
  • Fabrikant:7316571370040
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 138,58/ stukexcl. btw

€ 167,68incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
87.1 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.74 kg
Gewicht
3.85 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6217-C3

  • Eriks:11832895
  • Manufacturer:016721438-0030

€ 106,44/ stukexcl. btw

€ 128,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026