Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6217-C3

  • ERIKS:11832895
  • Fabrikant:4012801077439
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 106,44/ stukexcl. btw

€ 128,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6217
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
28 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
89 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Alternatieven

€ 138,58/ stukexcl. btw

€ 167,68incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026