€ 63,53/ stukexcl. btw
€ 76,87incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 24 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 63.7 kN |
Statisch draaggetal | 45 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.1 kg |
Gewicht | 2.43 lb |
€ 75,93/ stukexcl. btw
€ 91,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026