Eriks
FAG

FAG 6214-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 70 mm ID, 125 mm OD, 24 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832885
  • Fabrikant:4012801203371
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 75,93/ stukexcl. btw

€ 91,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
66 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
6100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.09 kg
Gewicht
2.403 lb
da_min
79 mm
B
24 mm
D
125 mm
d
70 mm
D1
108.21 mm
d1
86.75 mm
D2
110.72 mm
Da_max
116 mm
ra
1.5 mm
Alternatieven

€ 63,53/ stukexcl. btw

€ 76,87incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026