€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 55.3 kN |
Statisch draaggetal | 36 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.53 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.755 kg |
Gewicht | 1.67 lb |
€ 41,06/ stukexcl. btw
€ 49,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026