€ 41,06/ stukexcl. btw
€ 49,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 22 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57 kN |
Statisch draaggetal | 36.5 kN |
Referentietoerental | 6800 tr/min |
Grenstoerental | 9300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.691 lb |
€ 33,21/ stukexcl. btw
€ 40,18incl. btw
266 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026