Eriks
SKF

SKF 6211, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 55 mm ID, 100 mm OD, 21 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758489
  • Fabrikant:7316577738028
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 26,71/ stukexcl. btw

€ 32,32incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
46.2 kN
Statisch draaggetal
29 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.25 kN
Grenstoerental
9000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.591 kg
Gewicht
1.3 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6211-C

  • Eriks:13243332
  • Manufacturer:6211-C

€ 30,43/ stukexcl. btw

€ 36,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026