€ 30,43/ stukexcl. btw
€ 36,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6211 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Referentietoerental | 8300 tr/min |
Grenstoerental | 10400 tr/min |
€ 26,71/ stukexcl. btw
€ 32,32incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026