Eriks
SKF

SKF 6210/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 50 mm ID, 90 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758486
  • Fabrikant:7316571369358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 22,62/ stukexcl. btw

€ 27,37incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Referentietoerental
15000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.442 kg
Gewicht
0.97 lb
Alternatieven

€ 25,78/ stukexcl. btw

€ 31,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026