€ 25,78/ stukexcl. btw
€ 31,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 40 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Referentietoerental | 9200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.61 kN |
Grenstoerental | 11700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.421 kg |
Gewicht | 0.928 lb |
€ 22,62/ stukexcl. btw
€ 27,37incl. btw
287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026