Eriks
SKF

SKF 6208/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758437
  • Fabrikant:7316571369129
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 15,64/ stukexcl. btw

€ 18,92incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.352 kg
Gewicht
0.78 lb
Alternatieven

€ 17,81/ stukexcl. btw

€ 21,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026