Eriks
SKF

SKF 6206 TN9/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 62 mm OD, 16 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24002472
  • Fabrikant:7316570297522
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.3 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.187 kg
Gewicht
0.41 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6206-TVH-C3

  • Eriks:12624248
  • Manufacturer:6206-TVH-C3

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026