Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6206-TVH-C3

  • ERIKS:12624248
  • Fabrikant:4012801063609
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Massieve snapkooi uit met glasvezelversterkt polyamide.
Opslaan in lijst

€ 10,72/ stukexcl. btw

€ 12,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Alternatieven

€ 31,10/ stukexcl. btw

€ 37,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026