Eriks
SKF

SKF 6204 ETN9, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:23758267
  • Fabrikant:7316576628511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 22,58/ stukexcl. btw

€ 27,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
7.65 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.325 kN
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.095 kg
Gewicht
0.21 lb
Alternatieven

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026