Eriks
FAG

FAG 6204-C, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:12624225
  • Fabrikant:4012802383751
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14.7 kN
Statisch draaggetal
6.6 kN
Referentietoerental
18100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.455 kN
Grenstoerental
20600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.214 lb
Alternatieven

€ 22,58/ stukexcl. btw

€ 27,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026