€ 21,29/ stukexcl. btw
€ 25,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.6 kN |
Statisch draaggetal | 7.65 kN |
Referentietoerental | 32000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.325 kN |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.095 kg |
€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026