€ 6,54/ stukexcl. btw
€ 7,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6204 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Statisch draaggetal | 6.6 kN |
Referentietoerental | 18100 tr/min |
Grenstoerental | 24300 tr/min |
€ 21,29/ stukexcl. btw
€ 25,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026