Eriks
SKF

SKF 6204/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 20 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758296
  • Fabrikant:7316571367408
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,24/ stukexcl. btw

€ 6,34incl. btw

131 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.5 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.103 kg
Gewicht
0.23 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6204-C-C3

  • Eriks:12624227
  • Manufacturer:6204-C-C3

€ 6,54/ stukexcl. btw

€ 7,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026