Eriks
SKF

SKF 6202 TN9, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 11 mm OD, 35 mm WD, Polymeer kooi

  • ERIKS:24208073
  • Fabrikant:7316571741758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Glasvezelversterkte polyamide 6.6 kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 7,28/ stukexcl. btw

€ 8,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
35 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Polymeer
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0407 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6202-C

  • Eriks:11667370
  • Manufacturer:592418450000

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026