€ 4,99/ stukexcl. btw
€ 6,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6202 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 8.4 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
€ 7,28/ stukexcl. btw
€ 8,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026