Eriks
SKF

SKF 6202/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758237
  • Fabrikant:7316571367224
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Referentietoerental
43000 tr/min
Grenstoerental
28000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.045 kg
Gewicht
0.099 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6202-C-C3

  • Eriks:12624215
  • Manufacturer:6202-C-C3

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026