Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6202-C-C3

  • ERIKS:12624215
  • Fabrikant:4012802361070
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
8.4 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Alternatieven

€ 3,96/ stukexcl. btw

€ 4,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026