Eriks
SKF

SKF 6202-2RSH, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 15 mm ID, 35 mm OD, 11 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758209
  • Fabrikant:7316571817347
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) met wapening van staalplaat aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,16/ stukexcl. btw

€ 6,24incl. btw

873 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
8.06 kN
Statisch draaggetal
3.75 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.16 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0454 kg
Gewicht
0.1 lb
Alternatieven

€ 6,47/ stukexcl. btw

€ 7,83incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026