€ 6,47/ stukexcl. btw
€ 7,83incl. btw
79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2HRS |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 8.9 kN |
Statisch draaggetal | 3.75 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.26 kN |
Grenstoerental | 19400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.044 kg |
Gewicht | 0.097 lb |
da_min | 19.2 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 15 mm |
D1 | 29 mm |
d1 | 21.06 mm |
D2 | 30.92 mm |
d2 | 20.08 mm |
Da_max | 30.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 5,16/ stukexcl. btw
€ 6,24incl. btw
873 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026