€ 200,55/ stukexcl. btw
€ 242,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 31.9 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Referentietoerental | 11000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.25 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.549 kg |
Gewicht | 1.21 lb |
€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026