€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61917 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 34 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 5400 tr/min |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
€ 200,55/ stukexcl. btw
€ 242,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026