Eriks
SKF

SKF 61916, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 80 mm ID, 110 mm OD, 16 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758126
  • Fabrikant:7316577122018
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 154,75/ stukexcl. btw

€ 187,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
25.1 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.02 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.366 kg
Gewicht
0.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61916

  • Eriks:13560697
  • Manufacturer:081003811-0000

€ 152,49/ stukexcl. btw

€ 184,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026