€ 152,49/ stukexcl. btw
€ 184,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61916 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |