€ 142,34/ stukexcl. btw
€ 172,23incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 24.2 kN |
Statisch draaggetal | 19.3 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.965 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.361 kg |
Gewicht | 0.79 lb |
€ 126,58/ stukexcl. btw
€ 153,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026