€ 126,58/ stukexcl. btw
€ 153,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61915 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26 kN |
Statisch draaggetal | 22.6 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 9000 tr/min |
€ 142,34/ stukexcl. btw
€ 172,23incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026