€ 93,27/ stukexcl. btw
€ 112,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 23.8 kN |
Statisch draaggetal | 18.3 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.9 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.34 kg |
Gewicht | 0.75 lb |
€ 80,70/ stukexcl. btw
€ 97,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026