€ 80,70/ stukexcl. btw
€ 97,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61914 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 25 kN |
Statisch draaggetal | 21.2 kN |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
€ 93,27/ stukexcl. btw
€ 112,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026