€ 74,73/ stukexcl. btw
€ 90,42incl. btw
22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.4 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.68 kN |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.212 kg |
Gewicht | 0.47 lb |
€ 65,23/ stukexcl. btw
€ 78,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026