Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61913

  • ERIKS:11831743
  • Fabrikant:4047643333689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 65,23/ stukexcl. btw

€ 78,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61913
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
18.5 kN
Statisch draaggetal
16.1 kN
Referentietoerental
6400 tr/min
Grenstoerental
10600 tr/min
Alternatieven

€ 74,73/ stukexcl. btw

€ 90,42incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026