€ 67,64/ stukexcl. btw
€ 81,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.5 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.6 kN |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.194 kg |
Gewicht | 0.43 lb |
€ 62,11/ stukexcl. btw
€ 75,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026