€ 62,11/ stukexcl. btw
€ 75,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61912 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.4 kN |
Statisch draaggetal | 14.3 kN |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
Grenstoerental | 11300 tr/min |
€ 67,64/ stukexcl. btw
€ 81,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026