€ 60,55/ stukexcl. btw
€ 73,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.6 kN |
Statisch draaggetal | 10.4 kN |
Referentietoerental | 19000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.5 kN |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.137 kg |
Gewicht | 0.3 lb |
€ 45,04/ stukexcl. btw
€ 54,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026