€ 45,04/ stukexcl. btw
€ 54,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61910 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.4 kN |
Statisch draaggetal | 11.7 kN |
Referentietoerental | 8100 tr/min |
Grenstoerental | 13400 tr/min |
€ 60,55/ stukexcl. btw
€ 73,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026