Eriks
SKF

SKF 61909, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 45 mm ID, 68 mm OD, 12 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23758109
  • Fabrikant:7316577121981
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 57,42/ stukexcl. btw

€ 69,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
9.8 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.465 kN
Grenstoerental
13000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.13 kg
Gewicht
0.29 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61909

  • Eriks:11831739
  • Manufacturer:009786619-0000

€ 41,75/ stukexcl. btw

€ 50,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026