€ 41,75/ stukexcl. btw
€ 50,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61909 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15 kN |
Statisch draaggetal | 10.9 kN |
Referentietoerental | 8800 tr/min |
Grenstoerental | 14400 tr/min |
€ 57,42/ stukexcl. btw
€ 69,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026