Eriks
SKF

SKF 61906, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 30 mm ID, 47 mm OD, 9 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758100
  • Fabrikant:7316577095022
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 23,66/ stukexcl. btw

€ 28,63incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.28 kN
Statisch draaggetal
4.55 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.212 kN
Grenstoerental
19000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.048 kg
Gewicht
0.11 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61906-HLC

  • Eriks:11832710
  • Manufacturer:064452352-0000

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026