Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61906-HLC

  • ERIKS:11832710
  • Fabrikant:4012802480498
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 27,56/ stukexcl. btw

€ 33,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61906
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
7.24 kN
Statisch draaggetal
5.01 kN
Referentietoerental
11900 tr/min
Grenstoerental
21700 tr/min
Alternatieven

€ 23,66/ stukexcl. btw

€ 28,63incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026