€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.37 kN |
Statisch draaggetal | 3.65 kN |
Referentietoerental | 43000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.156 kN |
Grenstoerental | 26000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0328 kg |
Gewicht | 0.072 lb |
€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026