€ 15,30/ stukexcl. btw
€ 18,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61904 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.38 kN |
Statisch draaggetal | 3.68 kN |
Referentietoerental | 17000 tr/min |
Grenstoerental | 28500 tr/min |
€ 18,50/ stukexcl. btw
€ 22,39incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026