Eriks
SKF

SKF 61903, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 17 mm ID, 30 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758090
  • Fabrikant:7316577094995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 16,89/ stukexcl. btw

€ 20,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
619
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.62 kN
Statisch draaggetal
2.55 kN
Referentietoerental
50000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.108 kN
Grenstoerental
32000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0154 kg
Gewicht
0.034 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61903-HLC

  • Eriks:12624194
  • Manufacturer:062404903-0000

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026