Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61903-HLC

  • ERIKS:12624194
  • Fabrikant:4012802402957
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 12,96/ stukexcl. btw

€ 15,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61903
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.59 kN
Statisch draaggetal
2.56 kN
Referentietoerental
17800 tr/min
Grenstoerental
34500 tr/min
Alternatieven

€ 16,89/ stukexcl. btw

€ 20,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026